風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 70×100cm 実寸68×98cm 2枚組
女性もお子さまも扱いやすい軽量タイプです。
防カビ剤配合で表面からカビをブロックします。
フタをするだけで水温をキープできます。
立て掛けてコンパクトに収納できます。
凹凸が少ないからお手入れが簡単です。
- 耐熱温度(℃)
- 80
- 内容量
- 1セット
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























