曜日別特売
M-10 風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 70×100cm 実寸68×98cm 2枚組 ミエ産業 79787910

風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 70×100cm 実寸68×98cm 2枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79787910
品番
M-10
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

女性もお子さまも扱いやすい軽量タイプです。
防カビ剤配合で表面からカビをブロックします。
フタをするだけで水温をキープできます。
立て掛けてコンパクトに収納できます。
凹凸が少ないからお手入れが簡単です。

耐熱温度(℃)
80
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする