木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu

木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu - カトージ

大人まで使える木製ベビーハイチェア
使用年齢:生後7ヶ月頃から60ヶ月まで
ステップを座面にすると大人の方も使用可能(体重60kgまで)
お子様の成長に合わせて座面&ステップが4段階調整可能
テーブル付き
床からテーブルの上面までの高さ:75.5cm
【座面高さ調節】
一段目59.5cm、二段目56cm、三段目51.5cm、四段目46.5cm
【ステップ(固定できる高さ)】
一段目38cm、二段目34cm、三段目30cm、四段目26.5cm
ガードにはドリンクホルダー付き【深い方】深さ4.2cm×直径7.8cm【浅い方】深さ1.6cm×直径7.8cm
5点式ベルトと股ガードでお子様の立ち上がりを防止

用途
ビッグステップ テーブル付き ドリンクホルダー付き ベルト付き チェアー 椅子 長く使える シンプル
材質
脚・補強木:ブナ無垢材、座面・ステップ・背もたれ:積層合板(中身/ポプラ材、表面/ブナ材)、丸棒:スチール、テーブル・ガード:ポリプロピレン、スタビライザー:ポリプロピレン、クッション:EVAフォーム、座面・ステップアジャストボタン:ABS樹脂、バックル・ベルトアジャスター:POM、ベルト:ナイロン
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×60×85
適合年齢(歳)
生後7ヶ月頃から60ヶ月まで
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22616 797895907978959022616ホワイト
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
22615 797895997978959922615ナチュラル
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする