22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590

22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590
22616 木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu カトージ 79789590

木製 ハイチェア ベビーチェア マググ magugu

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード79789590品番22616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

大人まで使える木製ベビーハイチェア
使用年齢:生後7ヶ月頃から60ヶ月まで
ステップを座面にすると大人の方も使用可能(体重60kgまで)
お子様の成長に合わせて座面&ステップが4段階調整可能
テーブル付き
床からテーブルの上面までの高さ:75.5cm
【座面高さ調節】
一段目59.5cm、二段目56cm、三段目51.5cm、四段目46.5cm
【ステップ(固定できる高さ)】
一段目38cm、二段目34cm、三段目30cm、四段目26.5cm
ガードにはドリンクホルダー付き【深い方】深さ4.2cm×直径7.8cm【浅い方】深さ1.6cm×直径7.8cm
5点式ベルトと股ガードでお子様の立ち上がりを防止

用途
ビッグステップ テーブル付き ドリンクホルダー付き ベルト付き チェアー 椅子 長く使える シンプル
色
ホワイト
材質
脚・補強木:ブナ無垢材、座面・ステップ・背もたれ:積層合板(中身/ポプラ材、表面/ブナ材)、丸棒:スチール、テーブル・ガード:ポリプロピレン、スタビライザー:ポリプロピレン、クッション:EVAフォーム、座面・ステップアジャストボタン:ABS樹脂、バックル・ベルトアジャスター:POM、ベルト:ナイロン
質量(kg)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×60×85
適合年齢(歳)
生後7ヶ月頃から60ヶ月まで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする