曜日別特売

ヘルタイ

ヘルタイ - アークランドサカモト
用途
建設・工事現場のヘルメットに装着し、職種や役割を識別するために
材質
ネオプレンゴム、樹脂
寸法(mm)
縦×幅×高さ:90×310×20.5(ストッパー含む)
質量(g)
約27
ベルト幅(mm)
(太)56 (細)35 ベルトの厚さ(約):2.5
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79792426377-902ピンク/ホワイト
オープン
取扱い終了
79792435377-901レッド/ホワイト
オープン
取扱い終了
79792460377-904スカイブルー/ホワイト
オープン
取扱い終了
79792469377-905グリーン/ホワイト
オープン
取扱い終了
79792487377-903蛍光イエロー/ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする