つくし工房
ヘルベルトサイン -透明無地-
用途
作業の資格表示に!
材質
軟質透明ビニール
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
67×270
質量(g)
12
取付方式
ヘルベルトを使用してヘルメット取付
入数
1枚
内容量
1枚
注意
※ヘルベルトサインは別売りの『ヘルベルト』と併せてお使いください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82929948
3155-Z
¥
299
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください