曜日別特売

U曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕

U曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスU曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスU曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスU曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスU曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスU曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

低価格で、ポップの入れ替えが多い売場に最適。

用途
0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質
塩化ビニル0.5mm厚
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797918576354-2046A521.1×15
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
797919796354-2042B525.7×18.4
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
797921376354-2048A429.7×21.3
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする