A4
ストア・エキスプレス
U曲げポップケース(塩ビ)【10枚】〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
A4
A4
A5
B5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
79792137
品番
6354-2048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
低価格で、ポップの入れ替えが多い売場に最適。
用途
0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
種別
A4
寸法(幅W×高さH)(cm)
29.7×21.3
材質
塩化ビニル0.5mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650