卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン

卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン - ストア・エキスプレス卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン - ストア・エキスプレス卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン - ストア・エキスプレス

コンパクトさが魅力のポットタイプのフェイクグリーン。ショーテーブルやカウンターなどちょっとしたスペースに彩りを。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。ポトスはハート型の葉が可愛らしく親しみやすい雰囲気に。爽やかさで空間を明るく演出します。モンステラは個性的な葉はスタイリッシュでおしゃれな印象。コンパクトでも存在感があり、空間のアクセントに。パームはリゾート感を手軽に演出できる人気のアイテム。コンパクトでも開放感があり、リラックスできる空間を演出。

用途
室内仕様
材質
ポリエステル
直径×高さ(cm)
鉢:12×11
内容量
1個
注意
※お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8724-3406 79791751797917518724-3406パーム62×62×36
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8724-3400 79791769797917698724-3400ポトス58×58×35
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
797917358724-3403モンステラ58×58×35
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする