8724-3400 卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン ストア・エキスプレス 79791769

ポトス

8724-3400 卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン ストア・エキスプレス 79791769
8724-3400 卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン ストア・エキスプレス 79791769

卓上フェイクグリーンポット インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は種別など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ポトス
注文コード
79791769
品番
8724-3400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

コンパクトさが魅力のポットタイプのフェイクグリーン。ショーテーブルやカウンターなどちょっとしたスペースに彩りを。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。ポトスはハート型の葉が可愛らしく親しみやすい雰囲気に。爽やかさで空間を明るく演出します。モンステラは個性的な葉はスタイリッシュでおしゃれな印象。コンパクトでも存在感があり、空間のアクセントに。パームはリゾート感を手軽に演出できる人気のアイテム。コンパクトでも開放感があり、リラックスできる空間を演出。

用途
室内仕様
種別
ポトス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×58×35
材質
ポリエステル
直径×高さ(cm)
鉢:12×11
注意
※お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする