ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ
CCP ハンディ真空パック器 セラセーブ専用真空保存コンテナ。
ハンディ真空パック器をもっと自分らしく、便利に使えるコンテナ。
調理して残ったカレーやシチューもそのまま保存。
肉・魚、米やペットフード、お菓子の保存、なんにでも使いやすい。
洗って繰り返し使いやすいコンテナ形状。
保存した日をダイヤルでメモ。
中がきれいに見えるクリアなAS素材を採用。
蓋サイズ共通で重ねて保存しやすい。
- 用途
- 食材の小分けや保存に。
- 材質
- 【コンテナ】AS
- 使用温度範囲(℃)
- -20~105
- 対応
- 冷凍保存、食器洗い乾燥機
- 材質(フタ)
- ABS、PP、シリコン
- 内容量
- 1個
注意
※使用するには、シーシーピーハンディ真空パック器BH-HV99-WHが必ず必要です。※冷凍保存、食器洗い乾燥機可能。
※電子レンジ不可。
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ


































