EX-4077-00 ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ CCP 79793169

EX-4077-00 ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ CCP 79793169
EX-4077-00 ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ CCP 79793169
EX-4077-00 ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ CCP 79793169
EX-4077-00 ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ CCP 79793169
EX-4077-00 ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ CCP 79793169

ハンディ真空パック器用シンク保存コンテナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×190
内容量1個注文コード79793169品番EX-4077-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

CCP ハンディ真空パック器 セラセーブ専用真空保存コンテナ。
ハンディ真空パック器をもっと自分らしく、便利に使えるコンテナ。
調理して残ったカレーやシチューもそのまま保存。
肉・魚、米やペットフード、お菓子の保存、なんにでも使いやすい。
洗って繰り返し使いやすいコンテナ形状。
保存した日をダイヤルでメモ。
中がきれいに見えるクリアなAS素材を採用。
蓋サイズ共通で重ねて保存しやすい。

用途
食材の小分けや保存に。
質量(g)
400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×122×190
材質
【コンテナ】AS
使用温度範囲(℃)
-20~105
対応
冷凍保存、食器洗い乾燥機
材質(フタ)
ABS、PP、シリコン
注意
※使用するには、シーシーピーハンディ真空パック器BH-HV99-WHが必ず必要です。
※冷凍保存、食器洗い乾燥機可能。
※電子レンジ不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする