スリム真空パック器

スリム真空パック器 - CCPスリム真空パック器 - CCPスリム真空パック器 - CCPスリム真空パック器 - CCPスリム真空パック器 - CCPスリム真空パック器 - CCPスリム真空パック器 - CCPスリム真空パック器 - CCP

スマートでコンパクトなデザイン!
抗菌袋10枚が同梱、価格もコンパクトに!
ワンタッチ操作で誰でも簡単に使用可能!
袋を固定して、ボタン1プッシュで真空パック完成
吸引は真空になったら自動で止まります。
カッター付きなので、人気のロールタイプの真空袋にも対応。

用途
食材の小分けや長期保存に。
付属品
抗菌袋Sサイズ10枚
材質
ABS
質量(g)
770
電源コード(m)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×355×77
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79793160BJ-V03-BK
オープン
¥9,098
¥10,008(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする