BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160

BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160
BJ-V03-BK スリム真空パック器 CCP 79793160

スリム真空パック器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79793160
品番
BJ-V03-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

スマートでコンパクトなデザイン!
抗菌袋10枚が同梱、価格もコンパクトに!
ワンタッチ操作で誰でも簡単に使用可能!
袋を固定して、ボタン1プッシュで真空パック完成
吸引は真空になったら自動で止まります。
カッター付きなので、人気のロールタイプの真空袋にも対応。

用途
食材の小分けや長期保存に。
付属品
抗菌袋Sサイズ10枚
材質
ABS
質量(g)
770
電源コード(m)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×355×77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする