曜日別特売
ZI73310B 厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI 79793065

※使用例

ZI73310B 厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI 79793065
ZI73310B 厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI 79793065
ZI73310B 厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI 79793065

厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズXL(265mm)
内容量1袋(10双)注文コード79793065品番ZI73310B
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。
天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。
繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。

用途
自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
グリーン/濃紺
サイズ
XL(265mm)
規格
EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X
機能
耐接触熱・耐切性
材質(手袋)
ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン
コーティング
天然ゴム
ゲージ数
10
耐切創性
(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
注意
※【使用上の注意】
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※保管する際には直射日光を避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする