設定情報
販売価格(税別)¥29,850~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
トヨネン

【オーダー】TN78ネット オール国産ポリエチレン製防風用ネット 周囲アイメッシュ加工品 目合約1mm

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】TN78ネット オール国産ポリエチレン製防風用ネット 周囲アイメッシュ加工品 目合約1mm (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ポリエチレン繊維を使用したラッセルネット
防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠しなど、様々な現場で活躍!
原糸、製網、縫製を全て国内にて生産!
アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープが一体となった製品です。
構造から考え直したことで、以下3点を実現しました。
1.金属ハトメと比べ約2倍の強度
2.ハトメ取付とテープ縫製が同時に行える
3.金属ハトメと異なり吊り間隔が自由に選べる

注文コード79876338 引張強度
縦目:2200N/20cm
横目:1260N/20cm
用途ペンキの飛散防止、粉塵の飛散防止、スポーツ施設の防風・目隠し、グラウンド/沿岸部の防砂対策、プール/園庭の目隠し・日除け など 仕様充実率:約62% 材質ポリエチレン 色計7色 幅(cm)50~1000 長さ(cm)50~1000 目合い(mm)約1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする