簡易マスク

簡易マスク - アークランドサカモト簡易マスク - アークランドサカモト簡易マスク - アークランドサカモト簡易マスク - アークランドサカモト簡易マスク - アークランドサカモト簡易マスク - アークランドサカモト
用途
ほこりの多い場所での作業に
仕様
フィルター交換式
材質
PE フレーム+不織布
寸法(mm)
(約)D57×W92×H100(バンド除く)
色
ホワイト
質量(g)
(約)42
ベルト長さ(cm)
(約)100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79796337GTKM-01
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする