GTKM-01 簡易マスク アークランドサカモト 79796337

GTKM-01 簡易マスク アークランドサカモト 79796337
GTKM-01 簡易マスク アークランドサカモト 79796337
GTKM-01 簡易マスク アークランドサカモト 79796337
GTKM-01 簡易マスク アークランドサカモト 79796337
GTKM-01 簡易マスク アークランドサカモト 79796337
GTKM-01 簡易マスク アークランドサカモト 79796337

簡易マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79796337
品番
GTKM-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
用途
ほこりの多い場所での作業に
仕様
フィルター交換式
材質
PE フレーム+不織布
寸法(mm)
(約)D57×W92×H100(バンド除く)
色
ホワイト
質量(g)
(約)42
ベルト長さ(cm)
(約)100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする