ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027ファミリーブロック
5人分の予定を1ブロックに書き込めます。土日を繋げた月曜始まりなのでご家庭のイベントも書きやすいレイアウトです。
用途
ブロックタイプのファミリーカレンダーです。
仕様
【本文】上質紙70kg・13枚(表紙、1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
月曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
注意
※この製品は下部名入れ対応しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799408
COC-CLH-A3F-27
148
297×420×3
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
79799609
COC-CLH-B3F-27
237
380×538.5×3
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください