曜日別特売
COC-CLH-A3F-27 壁掛けカレンダー2027ファミリーブロック ナカバヤシ 79799408

壁掛けカレンダー2027ファミリーブロックCOC-CLH-A3F-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×420×3
内容量1冊注文コード79799408品番COC-CLH-A3F-27
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

5人分の予定を1ブロックに書き込めます。土日を繋げた月曜始まりなのでご家庭のイベントも書きやすいレイアウトです。

用途
ブロックタイプのファミリーカレンダーです。
本体質量(g)
148
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
仕様
【本文】上質紙70kg・13枚(表紙、1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
製本
短冊式製本
レイアウト
月曜始まり(ブロック)
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※この製品は下部名入れ対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする