曜日別特売

卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト

卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト - ナカバヤシ

1月 ツバキ
2月 水仙
3月 チューリップ
4月 さくら
5月 マーガレット
6月 紫陽花
7月 ラベンダー
8月 アサガオ
9月 コスモス
10月 薔薇
11月 パンジー
12月 センリョウ
カレンダーとしてお使いになられた後は絵柄の部分を切り取ってポストカードとしてお楽しみください。

用途
イラストレーター服部あさ美さんのフラワーイラスト入り卓上カレンダー
仕様
【本文】上質紙・13枚(表紙、1月~12月)
その他
本文POP1枚差し込み / リスト式 / ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
125
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×155×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】210×148
材質(表紙)
紙
製本
ペーパーリング綴じ製本・Wスタンド台紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799426COC-CLTP-A5FI-27
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする