曜日別特売
COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426

COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426
COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426
COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426
COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426
COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426
COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426
COC-CLTP-A5FI-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト ナカバヤシ 79799426

卓上カレンダー2027ペーパー/A5花イラスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799426
品番
COC-CLTP-A5FI-27
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

1月 ツバキ
2月 水仙
3月 チューリップ
4月 さくら
5月 マーガレット
6月 紫陽花
7月 ラベンダー
8月 アサガオ
9月 コスモス
10月 薔薇
11月 パンジー
12月 センリョウ
カレンダーとしてお使いになられた後は絵柄の部分を切り取ってポストカードとしてお楽しみください。

用途
イラストレーター服部あさ美さんのフラワーイラスト入り卓上カレンダー
仕様
【本文】上質紙・13枚(表紙、1月~12月)
その他
本文POP1枚差し込み / リスト式 / ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
125
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×155×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】210×148
材質(表紙)
紙
製本
ペーパーリング綴じ製本・Wスタンド台紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする