卓上カレンダー2027ペーパー/A5

卓上カレンダー2027ペーパー/A5 - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5 - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5 - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5 - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー/A5 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

きれいに記入て゛きて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。

用途
100%紙製の卓上カレンダー
仕様
【本文】上質紙・16枚(32ページ)本文見本1枚差し込み
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
160
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
21O×155×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】21O×148
材質(表紙)
紙
製本
ペーバーリング綬じ製本 W型スタンド台紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
注意
※名入れ不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799417COC-CLTP-A502-27
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-02
用途: リビングで使用しています。
サービス業

ナチラルな素材感、色彩なので部屋の雰囲気にもマッチしています。また、しっかりとしたカレンダー面なのでスケジュールの書込みもしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする