COC-CLTP-A502-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5 ナカバヤシ 79799417

COC-CLTP-A502-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5 ナカバヤシ 79799417
COC-CLTP-A502-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5 ナカバヤシ 79799417
COC-CLTP-A502-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5 ナカバヤシ 79799417
COC-CLTP-A502-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5 ナカバヤシ 79799417
COC-CLTP-A502-27 卓上カレンダー2027ペーパー/A5 ナカバヤシ 79799417

卓上カレンダー2027ペーパー/A5COC-CLTP-A502-27

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799417
品番
COC-CLTP-A502-27
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

きれいに記入て゛きて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。

用途
100%紙製の卓上カレンダー
仕様
【本文】上質紙・16枚(32ページ)本文見本1枚差し込み
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
160
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
21O×155×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】21O×148
材質(表紙)
紙
製本
ペーバーリング綬じ製本 W型スタンド台紙
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-02
用途: リビングで使用しています。
サービス業

ナチラルな素材感、色彩なので部屋の雰囲気にもマッチしています。また、しっかりとしたカレンダー面なのでスケジュールの書込みもしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする