曜日別特売
COC-CLH-A4M-27 壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】 ナカバヤシ 79799399

COC-CLH-A4M-27 壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】 ナカバヤシ 79799399
COC-CLH-A4M-27 壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】 ナカバヤシ 79799399

壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】COC-CLH-A4M-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799399
品番
COC-CLH-A4M-27
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

A4:W210x322mm

用途
六曜だけのシンプルなカレンダーです
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
89
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×322×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする