曜日別特売

壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】

壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】 - ナカバヤシ壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】 - ナカバヤシ

A3:W297x420mm

用途
六曜だけのシンプルなカレンダーです
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
137
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799356COC-CLH-A3M-27
¥850
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする