ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】
COC-CLH-A3M-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79799356
品番
COC-CLH-A3M-27
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
A3:W297x420mm
用途
六曜だけのシンプルなカレンダーです
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
137
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
297×420×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024