ナカバヤシ
卓上カレンダー2027 Wリング/横長
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!
用途
横型のスリムな卓上カレンダーです。
仕様
【本文】上質紙・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
250×75×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】250×65
材質(表紙)
紙
台紙
W型スタンド台紙
内容量
1冊
注意
※名入れ不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799636
CLT-YW-27
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください