CLT-YW-27 卓上カレンダー2027 Wリング/横長 ナカバヤシ 79799636

CLT-YW-27 卓上カレンダー2027 Wリング/横長 ナカバヤシ 79799636
CLT-YW-27 卓上カレンダー2027 Wリング/横長 ナカバヤシ 79799636
CLT-YW-27 卓上カレンダー2027 Wリング/横長 ナカバヤシ 79799636

卓上カレンダー2027 Wリング/横長CLT-YW-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799636
品番
CLT-YW-27
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!

用途
横型のスリムな卓上カレンダーです。
仕様
【本文】上質紙・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
250×75×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】250×65
材質(表紙)
紙
台紙
W型スタンド台紙
注意
※名入れ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする