卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5
下段が当月のカレンダーになります。1月~12月まで天のり製本されています。月が変わったら1枚づつ剥がしてください。
剥がしたカレンダーは、前月のカレンダーとして上段にセットしてください。
前月に記入した予定を確認しながら、当月の予定を書き込めます。卓上でも壁掛けでもご利用になれます。
- 用途
- 前月に記入した予定を当月と同時に確認できる、卓上と壁掛けの2WAYカレンダーです。
- 仕様
- 【本文】上質紙・13枚(2026年12月~2027年12月)
- その他
- ヘッダー付きOPP袋入り
- 本体質量(g)
- 82
- 寸法(横×縦×厚さ)(mm)
- 179×252×12
- 寸法(横×縦)(mm)
- 【本文】179×123
- 材質(表紙)
- 紙
- 台紙
- スタンド台紙
- 内容量
- 1冊
注意
※名入れ不可カレンダー の新着商品
カテゴリ














![【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店 【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950401-260907-02.jpg)
![【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店 【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950130-260907-02.jpg)
![【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店 【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950209-260907-02.jpg)
![【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店 【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950157-260907-02.jpg)
![【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店 【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950042-260907-02.jpg)
![【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店 【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950227-260907-02.jpg)
![【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店 【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950252-260907-02.jpg)
![【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店 【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950200-260907-02.jpg)
![【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950428-260907-02.jpg)
![【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店 【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950078-260907-02.jpg)
![【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店 【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950008-260907-02.jpg)
![【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店 【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950331-260907-02.jpg)
![【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店 【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950392-260907-02.jpg)
![【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950437-260907-02.jpg)
![【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店 【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950261-260907-02.jpg)
![【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店 【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950139-260907-02.jpg)
![【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店 【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950096-260907-02.jpg)
![【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店 【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950297-260907-02.jpg)
![【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店 【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950340-260907-02.jpg)