曜日別特売
CLTP-B52M-27 卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5 ナカバヤシ 79799661

CLTP-B52M-27 卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5 ナカバヤシ 79799661
CLTP-B52M-27 卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5 ナカバヤシ 79799661
CLTP-B52M-27 卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5 ナカバヤシ 79799661
CLTP-B52M-27 卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5 ナカバヤシ 79799661
CLTP-B52M-27 卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5 ナカバヤシ 79799661
CLTP-B52M-27 卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5 ナカバヤシ 79799661

卓上カレンダー2027 折り畳み2か月/セミB5CLTP-B52M-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79799661
品番
CLTP-B52M-27
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

下段が当月のカレンダーになります。1月~12月まで天のり製本されています。月が変わったら1枚づつ剥がしてください。
剥がしたカレンダーは、前月のカレンダーとして上段にセットしてください。
前月に記入した予定を確認しながら、当月の予定を書き込めます。卓上でも壁掛けでもご利用になれます。

用途
前月に記入した予定を当月と同時に確認できる、卓上と壁掛けの2WAYカレンダーです。
仕様
【本文】上質紙・13枚(2026年12月~2027年12月)
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
82
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】179×123
材質(表紙)
紙
台紙
スタンド台紙
注意
※名入れ不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする