接触冷感ハーフカーゴパンツ
・生地に触れた瞬間、ひんやり感を感じられる接触冷感素材を採用。
・抗菌防臭機能で、汗ばむ環境でも快適さが続きます。
・ファスナー付きポケットでモノの落下を防止。
- 用途
- ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など
- 機能
- 接触冷感・抗菌防臭・UVカット・4WAYストレッチ
- 素材
- ナイロン、ポリウレタン
- 内容量
- 1着
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
ボトムス の新着商品
カテゴリ
























