2204 TecRecycライトカーゴパンツ
リサイクル素材「TecRecyc T/Cヘリンボーン」を使用したカーゴパンツ。カーゴポケットは物を傷付けないようにフラップを使用して突起物の出にくい仕様。ウエスト脇ゴム仕様。股下クロッチ仕様。
- 付属品
- 樹脂製
- その他
- 【制電性】JIS T8118規格適合
- 質量(g)
- 350(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル80%・綿20%
- 収納数
- サイドポケット/カーゴポケット/バックポケット
- 対応シーズン
- 春夏
- 素材
- TecRecyc T/Cヘリンボーン(導電糸入)
- 生地
- 【エコ率】18%(ケミカルリサイクル)
- 伸縮性(%)
- 【横方向】12
- 内容量
- 1着
春夏 ボトムス の新着商品
カテゴリ





























