EC206夏ワークパンツ
SDGsに取組んだエコ素材の夏ワンタックワークパンツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。
- 仕様
- 脇ゴム/両脇ポケット/後両側ポケット/3S・SSサイズはレディースシルエット
- 種別
- ワークパンツ
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル80/綿20
- 静電気帯電防止性能
- JIST8118適合
- エコマーク認定番号
- 22103003
- 内容量
- 1枚
春夏 ボトムス の新着商品
カテゴリ





























