TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
2202 TecRecycライトパンツ
リサイクル素材「TecRecyc T/Cヘリンボーン」を使用したワークパンツ。ウエスト脇ゴム仕様。股下クロッチ仕様。
付属品
樹脂製
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
315(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル80%・綿20%
収納数
サイドポケット/右もも玉縁ポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
TecRecyc T/Cヘリンボーン(導電糸入)
生地
【エコ率】18%(ケミカルリサイクル)
伸縮性(%)
【横方向】12
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07029579
2202
ブラック
4L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07029762
2202
シルバーグレー
3L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07030078
2202
ブラック
S
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07030261
2202
ブラック
M
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07030297
2202
ネイビー
L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07030428
2202
ブラック
3L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07030446
2202
ベージュ
4L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07030647
2202
ネイビー
4L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07030812
2202
ブルー
SS
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07031067
2202
ベージュ
S
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07031110
2202
シルバーグレー
S
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07031171
2202
ブルー
3L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07031408
2202
ベージュ
3L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07031661
2202
シルバーグレー
M
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07033262
2202
ブルー
L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07033551
2202
ネイビー
M
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07033998
2202
ベージュ
LL
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07034016
2202
ブルー
LL
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07034199
2202
ネイビー
SS
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07035346
2202
ベージュ
SS
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07036229
2202
ブルー
M
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07036369
2202
ネイビー
3L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07036780
2202
ブラック
SS
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07037026
2202
ネイビー
S
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07037078
2202
ブラック
LL
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07037516
2202
シルバーグレー
LL
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07037839
2202
シルバーグレー
SS
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07038058
2202
ベージュ
L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07038722
2202
ブラック
L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07038871
2202
ブルー
S
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07039510
2202
シルバーグレー
4L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07039607
2202
ブルー
4L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07039702
2202
ベージュ
M
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07039939
2202
シルバーグレー
L
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
07040569
2202
ネイビー
LL
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください