替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用)
TRACER PRO タフシャープペンシル用の径5.2mm替え芯です。レッド替え芯が6本付属します。セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに適した芯です。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。
- 用途
- セラミック、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材へのマーキングに
- 材質
- 顔料 / ワックス
- 色
- レッド
- 芯径(mm)
- 5.2
- 材質(ケース)
- プラスチック
- 芯長さ(mm)
- 106
- 内容量
- 1パック(6本)
注意
※芯の太さを間違えないようご注意ください。筆記用具 の新着商品
カテゴリ





























