ATPL2 替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799731

ATPL2 替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799731
ATPL2 替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799731
ATPL2 替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799731

替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1パック(6本)
注文コード
79799731
品番
ATPL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
¥1,100

TRACER PRO タフシャープペンシル用の径5.2mm替え芯です。レッド替え芯が6本付属します。セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに適した芯です。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。

用途
セラミック、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材へのマーキングに
材質
顔料 / ワックス
色
レッド
芯径(mm)
5.2
材質(ケース)
プラスチック
芯長さ(mm)
106
注意
※芯の太さを間違えないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする