16APM1QJ amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ) 79800476

16APM1QJ amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ) 79800476
16APM1QJ amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ) 79800476
16APM1QJ amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ) 79800476
16APM1QJ amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ) 79800476
16APM1QJ amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ) 79800476
16APM1QJ amadana15.6インチディスプレイ DP10 amadana(アマダナ) 79800476

amadana15.6インチディスプレイ DP1016APM1QJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800476
品番
16APM1QJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

極限までそぎ落とした形状と金属の質感が美しいポータブルディスプレイです。フルHD解像度で細部までくっきり鮮やか。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても、色ずれやグレー反転のない性格なカラーを表現します。長時間使用でも快適にご使用いただけるVisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。

付属品
miniHDMIケーブル、USB-Cケーブル
仕様
●ビット数/色再現性:6bit+FRC/45%NTSC●応答速度/コントラスト:6ms(GtoG)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:HDMI:1920×1080@60Hz、Type-C:1920×1080@60Hz
質量(g)
約700
角度(°)
チルト:0~180
表面処理
非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×211×13
コントラスト比
100000000:1(ACM/最大)
最大解像度
HDMI:1920×1080、Type-C:1920×1080
入力端子
mini HDMI×1、Type-C×2
VESAマウント(mm)
非対応
スピーカー
1W+1W
入力電源
USB-C(15W 5V3A)
端子
miniHDMI×1、Type-C×2
パネル
視野角度:水平170°垂直170°、表示色:1677万色
モニターサイズ
15.6インチ
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする