amadana27インチディスプレイ DS20
最薄部8mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイ。非光沢IPSパネルを搭載し、どの角度から見ても色ずれや反転の無い性格なカラーを表現。色域 sRGB 99%をカバーした鮮やかさと、高いコントラストでいきいきとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。
- 付属品
- HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)
- 仕様
- ●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz
- 質量(kg)
- 約3.3
- 角度(°)
- チルト:-5~+25
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(cm)
- 幅61.1×高さ46.3×奥行20.4
- コントラスト比
- 100000000:1(ACM/最大)
- 最大解像度
- VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080
- 入力端子
- VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1
- VESAマウント(mm)
- 100×100
- スピーカー
- 2W+2W
- 入力電源
- ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz)
- 出力端子
- 3.5mmステレオミニジャック×1
- パネル
- 可視確度:水平178°垂直178°、最大表示色:約1677万色
- モニターサイズ
- 27インチ
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 250
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥16,478¥14,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥17,578~¥15,980~
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥20,878~¥18,980~
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×2/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて、業務効率アップ!/フルHD対応I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥26,378¥23,980カテゴリ


























