27ART0 P1 amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ) 79800458

27ART0 P1 amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ) 79800458
27ART0 P1 amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ) 79800458
27ART0 P1 amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ) 79800458
27ART0 P1 amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ) 79800458
27ART0 P1 amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ) 79800458
27ART0 P1 amadana27インチディスプレイ DS20 amadana(アマダナ) 79800458

amadana27インチディスプレイ DS20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800458
品番
27ART0 P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

最薄部8mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイ。非光沢IPSパネルを搭載し、どの角度から見ても色ずれや反転の無い性格なカラーを表現。色域 sRGB 99%をカバーした鮮やかさと、高いコントラストでいきいきとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。

付属品
HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)
仕様
●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)/100000000:1(最大)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz
質量(kg)
約3.3
角度(°)
チルト:-5~+25
表面処理
非光沢
寸法(cm)
幅61.1×高さ46.3×奥行20.4
コントラスト比
100000000:1(ACM/最大)
最大解像度
VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080
入力端子
VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W+2W
入力電源
ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz)
出力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
パネル
可視確度:水平178°垂直178°、最大表示色:約1677万色
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする