27ACA1 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ) 79800449

27ACA1 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ) 79800449
27ACA1 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ) 79800449
27ACA1 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ) 79800449
27ACA1 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ) 79800449
27ACA1 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ) 79800449
27ACA1 27インチ スマート ディスプレイ DA10 amadana(アマダナ) 79800449

27インチ スマート ディスプレイ DA10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800449
品番
27ACA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる27インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。

仕様
●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2
質量(kg)
17.5
表面処理
非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
634(スタンド424)×1106-1306
バッテリー
5000mAh(充電約2時間、可動約4時間)※140cd/m2、50dB、1080p、60Hz設定での動画再生時
コントラスト比
4000:1
最大解像度
HDMI:1920x1080
応答速度
6.5ms[GTG]
入力端子
HDMI(2.0)×1+USB 2.0×1+USB 3.0×1
スピーカー
5W+5W
入力電源
ACアダプター(65W、100-240V、50/60Hz)
OS
Android14
内蔵カメラ
約800万画素
Bluetooth
2.1+EDR/4.2/5.2
パネル
表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB96%
Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
VA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする