アディダス バイザー
太陽が輝くとき、アディダスのバイザーキャップが味方だ。トレイルに出かけるときも、のんびり散歩しているときも、太陽の光を遮り、快適さを提供するデザイン。プレーンウィーブ構造で耐久性に優れた、冒険の準備万端のキャップ。通気性のあるメッシュサイドパネルが涼しさを助け、調節可能なスナップバックでカスタムフィットの快適さが続く。バイザーにあしらったadidasロゴが、ちょっとしたアスレチックセンスでルックを完成させる。このadidasのキャップをかぶって自信を持ってアウトドアに出かけよう。
- 仕様
- 通気性のあるメッシュサイドパネル、調節可能なスナップバック、バイザーにadidasロゴ
- 色
- ホワイト
- サイズ
- OSFW
- 素材
- ナイロン100%(リサイクル素材100%)
- 性別
- レディース
- 内容量
- 1個
キャップ の新着商品
カテゴリ















