曜日別特売

アディダス スリングバッグ

アディダス スリングバッグ - アディダスアディダス スリングバッグ - アディダスアディダス スリングバッグ - アディダスアディダス スリングバッグ - アディダスアディダス スリングバッグ - アディダスアディダス スリングバッグ - アディダス

スリング バッグは、日常の中の冒険にぴったりの相棒。持ち物を整理しやすく、簡単に出し入れでき、ジム通いにも街の散策にも役立つ。実用性を重視し、2つのコンパートメントを備えた便利な構造。必需品を簡単に整理して収納でき、普段の外出にもアクティブな活動でも頼りになるバッグ。耐久性に優れた素材を採用し、バッグの内部と前面にスリップインポケットを備え、小物の収納に十分なスペースを確保。長さを調整できるショルダーストラップで、快適なフィット感に簡単に調整できる。エッセンシャルズ シリーズに属し、品質と性能へのこだわりを体現する、普段使い用のバッグ。実用性とモダンな美しさを融合した、アディダスのスリング バッグで、あなただけのスタイルを追求しよう。

仕様
プレーンウィーブ構造、内部にスリップインポケット、フロント部にスリップインポケット、長さを調整できるショルダーストラップ、ジップクロージャー
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
6.2
素材
ポリエステル100%
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804825LBT69
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする