LBT69 アディダス スリングバッグ アディダス 79804825

LBT69 アディダス スリングバッグ アディダス 79804825
LBT69 アディダス スリングバッグ アディダス 79804825
LBT69 アディダス スリングバッグ アディダス 79804825
LBT69 アディダス スリングバッグ アディダス 79804825
LBT69 アディダス スリングバッグ アディダス 79804825
LBT69 アディダス スリングバッグ アディダス 79804825

アディダス スリングバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804825
品番
LBT69
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スリング バッグは、日常の中の冒険にぴったりの相棒。持ち物を整理しやすく、簡単に出し入れでき、ジム通いにも街の散策にも役立つ。実用性を重視し、2つのコンパートメントを備えた便利な構造。必需品を簡単に整理して収納でき、普段の外出にもアクティブな活動でも頼りになるバッグ。耐久性に優れた素材を採用し、バッグの内部と前面にスリップインポケットを備え、小物の収納に十分なスペースを確保。長さを調整できるショルダーストラップで、快適なフィット感に簡単に調整できる。エッセンシャルズ シリーズに属し、品質と性能へのこだわりを体現する、普段使い用のバッグ。実用性とモダンな美しさを融合した、アディダスのスリング バッグで、あなただけのスタイルを追求しよう。

仕様
プレーンウィーブ構造、内部にスリップインポケット、フロント部にスリップインポケット、長さを調整できるショルダーストラップ、ジップクロージャー
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
6.2
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする