アディダス 4NWNLクロスボディバッグ
アディダス 4NWNL クロスボディバッグは、必需品をスマートに持ち運べぶための、タフでスタイリッシュなソリューション。アクティブな毎日に頼れる、スタイリッシュなデザインと実用的な機能性を兼ね備えている。耐久性のあるツイル素材を使用し、フロントジップポケットで出し入れもスムーズ。内側のジップポケットは貴重品の収納に便利。ウォーターボトル用のサイドポケットも備えている。アディダスならではの機能性とスタイルが融合し、整理しやすく見た目もスマートに。幅広いシーンで活躍する、デイリーに使える多用途バッグ。
- 仕様
- 耐久性に優れたツイル生地、フロントジップポケット、内側にジップポケット、ジップクロージャー、内側にノートPC用ポケット、ボトル用サイドポケット
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 14.8
- 素材
- ナイロン100%
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ





























