VX193 アディダス 4NWNLクロスボディバッグ アディダス 79804990

VX193 アディダス 4NWNLクロスボディバッグ アディダス 79804990
VX193 アディダス 4NWNLクロスボディバッグ アディダス 79804990
VX193 アディダス 4NWNLクロスボディバッグ アディダス 79804990
VX193 アディダス 4NWNLクロスボディバッグ アディダス 79804990
VX193 アディダス 4NWNLクロスボディバッグ アディダス 79804990
VX193 アディダス 4NWNLクロスボディバッグ アディダス 79804990

アディダス 4NWNLクロスボディバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804990
品番
VX193
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

アディダス 4NWNL クロスボディバッグは、必需品をスマートに持ち運べぶための、タフでスタイリッシュなソリューション。アクティブな毎日に頼れる、スタイリッシュなデザインと実用的な機能性を兼ね備えている。耐久性のあるツイル素材を使用し、フロントジップポケットで出し入れもスムーズ。内側のジップポケットは貴重品の収納に便利。ウォーターボトル用のサイドポケットも備えている。アディダスならではの機能性とスタイルが融合し、整理しやすく見た目もスマートに。幅広いシーンで活躍する、デイリーに使える多用途バッグ。

仕様
耐久性に優れたツイル生地、フロントジップポケット、内側にジップポケット、ジップクロージャー、内側にノートPC用ポケット、ボトル用サイドポケット
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
14.8
素材
ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする