アディダス マストハブ ショルダーバッグ
トレーニングや毎日の活動のお供にぴったりのマストハブ ショルダーバッグが登場。アクティブなライフスタイルを送る人がハードユースしても大丈夫な頑丈な作り。ジムに行くときも、街を散策するときも、場面に応じてダッフルバッグ、リュックサック、携帯カバンとして使える高い汎用性が魅力。開口部が大きいため物を入れるのが簡単で、シューズ、衣類、その他の必需品を楽に収納できる。機能性を重視して付けられた、外側のシューズポケット、スリップインメッシュポケット、長さを調整できるショルダーストラップが、利便性をさらに高めている。必要なものをすべて手元に揃えておけるように、便利なDリングが付属。アスリートにもフィットネス愛好家にも最適なこのバッグは、アディダスのパフォーマンスとスタイルへのこだわりを体現している。
- 仕様
- 耐久性に優れたCORDURA生地、外側にシューズポケット、スリップインメッシュポケット、ジップファスナー、Dリング、長さを調整できるショルダーストラップ
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 75.2
- 素材
- ポリエステル100%
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ





























