L6327 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79802935

L6327 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79802935
L6327 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79802935
L6327 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79802935
L6327 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79802935
L6327 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79802935
L6327 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79802935

アディダス マストハブ ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79802935
品番
L6327
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

トレーニングや毎日の活動のお供にぴったりのマストハブ ショルダーバッグが登場。アクティブなライフスタイルを送る人がハードユースしても大丈夫な頑丈な作り。ジムに行くときも、街を散策するときも、場面に応じてダッフルバッグ、リュックサック、携帯カバンとして使える高い汎用性が魅力。開口部が大きいため物を入れるのが簡単で、シューズ、衣類、その他の必需品を楽に収納できる。機能性を重視して付けられた、外側のシューズポケット、スリップインメッシュポケット、長さを調整できるショルダーストラップが、利便性をさらに高めている。必要なものをすべて手元に揃えておけるように、便利なDリングが付属。アスリートにもフィットネス愛好家にも最適なこのバッグは、アディダスのパフォーマンスとスタイルへのこだわりを体現している。

仕様
耐久性に優れたCORDURA生地、外側にシューズポケット、スリップインメッシュポケット、ジップファスナー、Dリング、長さを調整できるショルダーストラップ
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
75.2
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする