アークランドサカモト
ショベル柄
用途
ショベルの替え柄
材質
柄:天然木 取っ手:天然木/スチール
色
ナチュラルウッド/レッド
質量(g)
765
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
120×38×720
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【取手】150×120×28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818089
715262
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
79818150
715262
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください