曜日別特売
715262 ショベル柄 アークランドサカモト 79818150

715262 ショベル柄 アークランドサカモト 79818150
715262 ショベル柄 アークランドサカモト 79818150
715262 ショベル柄 アークランドサカモト 79818150
715262 ショベル柄 アークランドサカモト 79818150

ショベル柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79818150
品番
715262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
ショベルの替え柄
材質
柄:天然木 取っ手:天然木/スチール
ナチュラルウッド/レッド
質量(g)
765
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
120×38×720
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【取手】150×120×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする